EATON GHB3015S1 C Komple Kalıp Kutulu Devre Kesici, G Boyu, Ghb, Sabit Termik
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
AIC Derecelendirmesi | 14kAIC @ 480V |
Amper | 15A |
çerçeve Tipi | GHB |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 480V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.79 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 6.68 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
PLATFORM | Model | AIC Derecelendirmesi | Amper | Kutup sayısı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GHB3020S1 | 14kAIC @ 480V | 20A | 3 | 480V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
GHB3030S1 | 14kAIC @ 480V | 30A | 3 | 480V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
GHB3040S1 | 14kAIC @ 480V | 40A | 3 | 480V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
GHB3050S1 | 14kAIC @ 480V | 50A | 3 | 480V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
GHB3070S1 | 14kAIC @ 480V | 70A | 3 | 480V | €1,467.05 | ||
GHB3080S1 | 14kAIC @ 480V | 80A | 3 | 480V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
GHBGFEP1015 | 14v'de 277kAIC | 15A | 1 | 277V | €957.87 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00