EATON H03932-50 Hidrolik Hortum 2 İnç İç Çap x 50 Feet 100 Psi
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik hortum |
Kapak Malzemesi | Neopren |
Çizgi Boyutu | 32 |
Hortum İç Çapı. | 2" |
Hortum uzunluğu | 50ft. |
Dış Çap Hortum. | 2-39 / 64 " |
Min. Viraj Yarıçapı | 6" |
İşletme basıncı | 100 psi |
Güçlendirme | (2) Fiber Kat ve Helisel Tel |
Emniyet faktörü | 4:1 |
Sıcaklık. menzil | -40 Derece 275 Derece |
Tüp malzemesi | CPE |
Tip | Kıvrımlı |
Vakum Değerlendirmesi | 25 inç Hg |
Gemi ağırlığı (kg) | 26.31 |
Gemi yüksekliği (cm) | 114.3 |
Gemi uzunluğu (cm) | 114.3 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
HS kodu | 4009410000 |
Model | + | Kapak Malzemesi | Çizgi Boyutu | uzunluk | Malzeme | Min. Viraj Yarıçapı | İşletme basıncı | Güçlendirme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2807-4-25 | Hidrolik hortum | Paslanmaz Çelik Tel Örgü | 4 | - | - | 2" | 3000 psi | 1 Tel Örgü | €223.40 | |
2807-5-25 | Hidrolik hortum | Paslanmaz Çelik Tel Örgü | 5 | - | - | 3" | 3000 psi | 1 Tel Örgü | €265.91 | |
2807-6-25 | Hidrolik hortum | Paslanmaz Çelik Tel Örgü | 6 | - | - | 4" | 2500 psi | 1 Tel Örgü | €305.97 | |
2807-8-25 | Hidrolik hortum | Paslanmaz Çelik Tel Örgü | 8 | - | - | 5.25 " | 2000 psi | 1 Tel Örgü | €382.44 | |
2807-10-25 | Hidrolik hortum | Paslanmaz Çelik Tel Örgü | 10 | - | - | 6.5 " | 1500 psi | 1 Tel Örgü | €462.42 | |
2807-12-25 | Hidrolik hortum | Paslanmaz Çelik Tel Örgü | 12 | - | - | 7.75 " | 1200 psi | 1 Tel Örgü | €629.53 | |
HC7210 | Hidrolik Hortum Meclisi | - | - | 10ft. | Termoplastik | - | - | - | €473.33 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00