Eaton Hfd3100 Cıvatalı Devre Kesici, Fd, 3 Kutuplu, 65 V'de 480 Kaic | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON HFD3100 C Komple Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, F-Çerçeve, Hfd, Komple Kesici | AG8PEK 46MX78

EATON HFD3100 C Komple Kalıp Kutulu Devre Kesici, F Boyu, Hfd, Komple Kesici

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8PEK Modeli: HFD3100Çapraz Referans: 46MX78
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
€1,497.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
AIC Derecelendirmesi65kAIC @ 480V
Amper100A
çerçeve TipiFD
Kutup sayısı3
Gerilim600V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.94
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)8.59
Gemi genişliği (cm)10.49

Ürün Detayı:

Eaton HFD3100 kompakt devre kesici bir F çerçevesine sahiptir. DC & AC sistemlerde aşırı akım koruması ve güvenli anahtarlama sağlar.

Özellikler:

  • Hem uzun süreli hem de anlık akım sınırlama işlevleri sunan, değiştirilemeyen bir termik-manyetik açma ünitesine sahiptir.
  • Bu devre kesici, maksimum 100kAIC kesme kapasitesine sahip 65A standart akım değerine sahiptir.
  • Güvenli bağlantı için cıvatalı yük tarafı pabuç terminalleri ile donatılmıştır.
  • Bu devre kesici, yüksek hızlı açma işlemi için 3 kutuplu, 3 fazlı konfigürasyona sahiptir.

Standartlar ve Onaylar:

  • UL

Sık sorulan Sorular:

S. Eaton HFD3100 kompakt devre kesicinin maksimum çalışma sıcaklığı nedir?

A. Bu devre kesici, 40 derece C'ye kadar sıcaklıklarda çalıştırılabilir.

S. MCCB'ler ve MCB'ler arasındaki fark nedir?

A.

  • MCB'ler, öğeleri mevcut aşırı yüklenmelerden korurken, MCCB'ler ekipmanı arıza akımlarından ve aşırı sıcaklık artışından korur.
  • MCCB'lerin hareketli bir açma devresi varken, MCB'lerin açma devresi sabittir.
  • MCB'ler, MCCB'lerden nispeten düşük kesinti derecelerine sahiptir.

S. Kompakt tip devre kesicilerin tetiklenmesine ne sebep olur?

A. Bir devrenin aşırı yüklenmesi, sık sık kısa devre açmasına yol açan başlıca nedendir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıGerilimÜcret
EATON HFD2225 C Komple Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici C | AG8PDW HFD2225225A2600V€1,806.76
EATON HFD3015 C Komple Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, F-Çerçeve, Hfd, Komple Kesici | AG8PDX 46MX68 HFD301515A3600V€1,220.37
EATON HFD3020 C Komple Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, F-Çerçeve, Hfd, Komple Kesici | AG8PDY 46MX69 HFD302020A3600V€1,220.37
EATON HFD3025 C Komple Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, F-Çerçeve, Hfd, Komple Kesici | AG8PDZ 46MX70 HFD302525A3600V€1,351.41
EATON HFD3030 C Komple Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, F-Çerçeve, Hfd, Komple Kesici | AG8PEA 46MX71 HFD303030A3600V€1,220.37
EATON HFD3035 C Komple Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, F-Çerçeve, Hfd, Komple Kesici | AG8PEB HFD303535A3600V€1,441.99
EATON HFD3040 C Komple Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, F-Çerçeve, Hfd, Komple Kesici | AG8PEC 46MX72 HFD304040A3600V€1,220.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON HFD3100 C Komple Kalıp Kutulu Devre Kesici, F Boyu, Hfd, Komple Kesici
€1,497.15 / Adet