Eaton Hmcp015e0c Devre Kesici, Beslemeli, 3 P | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON HMCP015E0C Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici Aksesuarı Motor Devre Koruyucusu, Motor Devre Koruyucusu | AG8PVJ 46MX91

EATON HMCP015E0C Kompakt Şalter Aksesuarı Motor Devre Koruyucusu, Motor Devre Koruyucusu

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8PVJ Modeli: HMCP015E0CÇapraz Referans: 46MX91
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
€789.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Motor Devre Koruyucu
AIC Derecelendirmesi65kAIC @ 480V
Amper15A
çerçeve TipiFD
Kutup sayısı3
Gerilim600V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.03
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)12.7

Ürün Detayı:

  • Endüstriyel sınıf elektrikli cihazları ve devreleri aşırı akım ve kısa devre koşullarından korumak için kullanılan motor devre koruyucusu
  • Hem anlık hem de uzun süreli akım sınırlama koruması sağlamak için bir termik manyetik açma ünitesine sahiptir
  • Hem yatay hem de dikey kurulumları kolaylaştırmak için alüminyum olmayan terminallerle donatılmıştır
  • UL listeli ve CSA sertifikalı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAIC DerecelendirmesiAmperçerçeve TipiÜcret
EATON HMCP007C0C Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici Aksesuarı Motor Devre Koruyucusu, Motor Devre Koruyucusu | AG8PVH 46MX90 HMCP007C0C65kAIC @ 480V7AFD€742.76
EATON HMCP025D0C Kompakt Devre Kesici Aksesuarı Motor Koruma, Motor Devre Koruyucu, 25 A | AG8PVK HMCP025D0C65kAIC @ 480V25AFD€842.37
EATON HMCP030H1C Kompakt Devre Kesici Aksesuarı Motor Koruma, Motor Devre Koruyucu, 30 A | AG8PVL 46MX92 HMCP030H1C65kAIC @ 480V30AFD€789.03
EATON HMCP050G2C Kompakt Devre Kesici Aksesuarı Motor Koruma, Motor Devre Koruyucu, 50 A | AG8PVM HMCP050G2C65kAIC @ 480V50AFD€882.13
EATON HMCP050K2C Kompakt Devre Kesici Aksesuarı Motor Koruma, Motor Devre Koruyucu, 50 A | AG8PVN 46MX93 HMCP050K2C65kAIC @ 480V50AFD€842.37
EATON HMCP070J2C Kompakt Devre Kesici Aksesuarı Motor Koruma, Motor Devre Koruyucu, 70 A | AG8PVP HMCP070J2C65kAIC @ 480V70AFD€854.55
EATON HMCP250A5C Kompakt Devre Kesici Aksesuarı Motor Koruma, Motor Devre Koruyucu, 250 A | AG8PVQ HMCP250A5C35kAIC @ 480V250AJD€2,418.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON HMCP015E0C Kompakt Şalter Aksesuarı Motor Devre Koruyucusu, Motor Devre Koruyucusu
€789.03 / Adet