EATON HMCP400J5 Kompakt Şalter Aksesuarı Motor Koruması, Motor Devre Koruyucusu, 400 A
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Motor Devre Koruyucu |
AIC Derecelendirmesi | 35kAIC @ 480V |
Amper | 400A |
çerçeve Tipi | KD |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.18 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.73 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.41 |
Gemi genişliği (cm) | 13.97 |
Model | AIC Derecelendirmesi | Amper | çerçeve Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
HMCP007C0C | 65kAIC @ 480V | 7A | FD | €742.76 | |
HMCP015E0C | 65kAIC @ 480V | 15A | FD | €789.03 | |
HMCP025D0C | 65kAIC @ 480V | 25A | FD | €842.37 | |
HMCP030H1C | 65kAIC @ 480V | 30A | FD | €789.03 | |
HMCP050G2C | 65kAIC @ 480V | 50A | FD | €882.13 | |
HMCP050K2C | 65kAIC @ 480V | 50A | FD | €842.37 | |
HMCP070J2C | 65kAIC @ 480V | 70A | FD | €854.55 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00