EATON JGH725033G G Kalıp Kutulu Devre Kesici, Jg-Frame, Jg, Komple Kesici, Digitrip 310 Rms
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
Model | AIC Derecelendirmesi | Amper | Ücret | |
---|---|---|---|---|
JGC3070FAG | 100kAIC @ 480V | 70A | €5,145.00 | |
JGC3090FAG | 100kAIC @ 480V | 90A | €5,145.00 | |
JGC3100FAG | 100kAIC @ 480V | 100A | - | TEKLİF TALEBİ
|
JGC3125FAG | 100kAIC @ 480V | 125A | - | TEKLİF TALEBİ
|
JGC3150FAG | 100kAIC @ 480V | 150A | €2,610.92 | |
JGC3175FAG | 100kAIC @ 480V | 175A | - | TEKLİF TALEBİ
|
JGC3200FAG | 100kAIC @ 480V | 200A | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00