EATON JGC3175FAG G Kompakt Devre Kesici, Jg-Frame, Jg, Sabit Termik
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
AIC Derecelendirmesi | 100kAIC @ 480V |
Amper | 175A |
çerçeve Tipi | JG |
Kutup sayısı | 3 |
UPC | 786685126517 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 18.11 |
Gemi uzunluğu (cm) | 16.69 |
Gemi genişliği (cm) | 18.11 |
Model | AIC Derecelendirmesi | Amper | Ücret | |
---|---|---|---|---|
JGC3070FAG | 100kAIC @ 480V | 70A | €5,145.00 | |
JGC3090FAG | 100kAIC @ 480V | 90A | €5,145.00 | |
JGC3100FAG | 100kAIC @ 480V | 100A | - | TEKLİF TALEBİ
|
JGC3125FAG | 100kAIC @ 480V | 125A | - | TEKLİF TALEBİ
|
JGC3150FAG | 100kAIC @ 480V | 150A | €2,596.57 | |
JGC3200FAG | 100kAIC @ 480V | 200A | - | TEKLİF TALEBİ
|
JGC3225FAG | 100kAIC @ 480V | 225A | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00