EATON LES3600LS Kompakt Devre Kesici Aksesuarı, Açma Ünitesi, 600 A
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Açma Ünitesi |
Amper | 600A |
çerçeve Tipi | LES |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.03 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 22.86 |
Gemi genişliği (cm) | 13.97 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00