EATON ND3800T36W C Elektronik Kompakt Devre Kesici, Ng-Frame, Nd, Digitrip 310 Rms
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
AIC Derecelendirmesi | 50kAIC @ 480V |
Amper | 800A |
çerçeve Tipi | ND |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 20.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 13.97 |
Gemi genişliği (cm) | 20.96 |
Model | Amper | Ücret | |
---|---|---|---|
ND312T32W | 1200A | - | TEKLİF TALEBİ
|
ND312T33W | 1200A | - | TEKLİF TALEBİ
|
ND312T35W | 1200A | €20,298.87 | |
ND312T36W | 1200A | €21,484.67 | |
ND3800T32W | 800A | €10,906.34 | |
ND3800T33W | 800A | - | TEKLİF TALEBİ
|
ND3800T35W | 800A | €12,231.02 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00