EATON QC1060 Quicklag Type Qc Endüstriyel Termik Manyetik Devre Kesici, Endüstriyel Devre Kesici
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
AIC Derecelendirmesi | 10kAIC @ 120V |
Amper | 60A |
çerçeve Tipi | QC |
Kutup sayısı | 1 |
Gerilim | 120V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.14 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.19 |
Gemi uzunluğu (cm) | 9.4 |
Gemi genişliği (cm) | 3.3 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00