Eaton Qc2100 | Quicklag Tipi Qc Endüstriyel Termik-manyetik Devre Kesici, Endüstriyel Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON QC2100 Quicklag Type Qc Endüstriyel Termik-Manyetik Devre Kesici, Endüstriyel Devre Kesici | AG8TYH

EATON QC2100 Quicklag Type Qc Endüstriyel Termik Manyetik Devre Kesici, Endüstriyel Devre Kesici

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8TYH Model: QC2100
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
€146.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
AIC Derecelendirmesi10kAIC @ 120V
Amper100A
çerçeve TipiQC
Kutup sayısı2
UPC007492869122
Gerilim240V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.69
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürün Detayı:

Eaton QC2100 termik manyetik devre kesici, bir cihazı aşırı yüklenmeye ve kısa devreye karşı korumak için tasarlanmıştır. Bu MCB, yük merkezlerine veya sigorta kutularına kurulum için idealdir.

Özellikler:

  • Bu MCB, aşırı akım durumunda devreyi otomatik olarak açarken hafif aşırı yüklenmelerde rahatsız edici açmayı önleyen, değiştirilemeyen, termal-manyetik bir açma mekanizmasına sahiptir.
  • Çift kutuplu tasarım, 10VAC'de 120kAIC'lik bir kesinti derecesi sağlar ve kompakt tasarım, panel boyutlandırmasını en aza indirir.
  • Kolay panel montajı için kablo giriş / kablo çıkış tipi bağlantı ile birlikte gelir.

Standartlar ve Onaylar:

  • UL
  • CSA

Sık sorulan Sorular:

S. Termik-manyetik açma mekanizması nedir?

A. MCB'ler, aşırı yüklere karşı koruma sağlayan bimetalik bir şerit ve kısa devrelere karşı koruma sağlayan bir elektromıknatıs ile birlikte gelir.

S. Quicklag devre kesici nedir?

A. Quicklag Serisi MCB'lerde çelik çerçeve kalibrasyonu, geçiş merkezi açma konumu göstergesi, her kutupta ark olukları ve 100A'e kadar değerler bulunur.

S. Değiştirilemez ve değiştirilebilir devre kesiciler arasındaki fark nedir?

A.

  • Değiştirilemez veya sabit kesicilerdeki açma ünitesinin değiştirilmesi gerektiğinde, kesicinin tamamı değiştirilmelidir.
  • Değiştirilebilir kesicilerde sadece açmanın değiştirilmesi gerekir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKutup sayısıGerilimÜcret
EATON QC1050 Quicklag Type Qc Endüstriyel Termik-Manyetik Devre Kesici, Endüstriyel Devre Kesici | AG8TXY QC105050A1120V€26.38
EATON QC1060 Quicklag Type Qc Endüstriyel Termik-Manyetik Devre Kesici, Endüstriyel Devre Kesici | AG8TXZ QC106060A1120V-
TEKLİF TALEBİ
EATON QC2050 Quicklag Type Qc Endüstriyel Termik-Manyetik Devre Kesici, Endüstriyel Devre Kesici | AG8TYC QC205050A2240V€61.03
EATON QC2060 Quicklag Type Qc Endüstriyel Termik-Manyetik Devre Kesici, Endüstriyel Devre Kesici | AG8TYD QC206060A2240V€61.03
EATON QC2070 Quicklag Type Qc Endüstriyel Termik-Manyetik Devre Kesici, Endüstriyel Devre Kesici | AG8TYE QC207070A2240V-
TEKLİF TALEBİ
EATON QC2080 Quicklag Type Qc Endüstriyel Termik-Manyetik Devre Kesici, Endüstriyel Devre Kesici | AG8TYF QC208080A2240V€146.22
EATON QC2090 Quicklag Type Qc Endüstriyel Termik-Manyetik Devre Kesici, Endüstriyel Devre Kesici | AG8TYG QC209090A2240V€146.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON QC2100 Quicklag Type Qc Endüstriyel Termik Manyetik Devre Kesici, Endüstriyel Devre Kesici
€146.22 / Adet