EATON QCGF2020 Devre Kesici Besleme 20 Amp 240vac 2p 10kaic@120v
Madde: AG8UAK
Modeli: QCGF2020
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
AIC Derecelendirmesi | 10kAIC @ 120V |
Amper | 20A |
çerçeve Tipi | QC |
Kutup sayısı | 2 |
Gerilim | 240V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.76 |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 21.59 |
Gemi genişliği (cm) | 15.49 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00