EATON QCGF2050 Qc Gfci Devre Kesici, Endüstriyel Devre Kesici, 15 A, 22 Kaic
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
AIC Derecelendirmesi | 10kAIC @ 120V |
Amper | 50A |
çerçeve Tipi | QC |
Kutup sayısı | 2 |
Gerilim | 240V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.47 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.45 |
Gemi uzunluğu (cm) | 14.73 |
Gemi genişliği (cm) | 7.87 |
PLATFORM | Model | Amper | çerçeve Tipi | Kutup sayısı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGF1015 | 15A | QC | 1 | 120V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
QCGF2015 | 15A | QC | 2 | 240V | €398.92 | ||
QCGF2030 | 30A | QC | 2 | 240V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
QCGFEP1015 | 15A | QC | 1 | 120V | €256.54 | ||
QCGFEP1020 | 20A | QC | 1 | 120V | €256.54 | ||
QCGFEP1030 | 30A | QC | 1 | 120V | €274.04 | ||
QCGFEP2015 | 15A | QC | 2 | 240V | €362.03 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00