Eaton R2-4-15m | Hortum Grubu Hidrolik 1/4 İç Çap X 15 İnç 1/4 Npt | 2f711 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON R2-4-15M Hortum Tertibatı Hidrolik 1/4 Id x 15 İnç 1/4 Npt | AB9TTL 2F711

EATON R2-4-15M Hortum Grubu Hidrolik 1/4 Id x 15 İnç 1/4 Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9TTL Modeli: R2-4-15MÇapraz Referans: 2F711
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
€32.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Meclisi
uyumluPetrol ve Su Bazlı Akışkanlar
kapakSentetik kauçuk
Çizgi Boyutu4
Hortum İç Çapı.1 / 4 "
Hortum uzunluğu15 "
Dış Çap Hortum.0.55 "
Maks. Alan sayısı PSI çalıştırma5000
Min. Viraj Yarıçapı2"
NPT1 / 4-18 "
GüçlendirmeÖrgülü Karbon Çelik
Emniyet faktörü4:1
Sıcaklık. menzil-40 ila 212 F
Tüp malzemesiSentetik kauçuk
TipYüksek basınç
UPC994139786921
Ağırlık / Ft.0.21 Lb.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)38.61
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu4009220050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGüçlendirmeÇizgi BoyutuHortum İç Çapı.Sıcaklık. menzilTüp malzemesiTipHortum uzunluğuDış Çap Hortum.Ücret
EATON 4-36WH Hortum Tertibatı Hidrolik 1/4 Id x 36 İnç 1/4 Npt | AB9TNF 2F499 4-36WHKumaş41 / 4 "-65 ila 200 FTermoplastikBatı Kar Küreme36 "0.53 "-
TEKLİF TALEBİ
EATON 4-45MH Hortum Tertibatı Hidrolik 1/4 Id x 45 İnç 1/4 Npt | AB9TNG 2F501 4-45MHKumaş41 / 4 "-65 ila 200 FTermoplastikMeyer Kar Pulluk45 "0.53 "-
TEKLİF TALEBİ
EATON R2-12-24M Hortum Tertibatı Hidrolik 3/4 İç Çap x 24 İnç 3/4 Npt | AB9TRQ 2F673 R2-12-24MÖrgülü Karbon Çelik123 / 4 "-40 ila 212 FSentetik kauçukYüksek basınç24 "1.08 "€76.20
EATON R2-12-36M Hortum Tertibatı Hidrolik 3/4 İç Çap x 36 İnç 3/4 Npt | AB9TRT 2F677 R2-12-36MÖrgülü Karbon Çelik123 / 4 "-40 ila 212 FSentetik kauçukYüksek basınç36 "1.08 "€85.75
EATON R2-12-48M Hortum Tertibatı Hidrolik 3/4 İç Çap x 48 İnç 3/4 Npt | AB9TRV 2F681 R2-12-48MÖrgülü Karbon Çelik123 / 4 "-40 ila 212 FSentetik kauçukYüksek basınç48 "1.08 "€99.91
EATON R2-12-60M Hortum Tertibatı Hidrolik 3/4 İç Çap x 60 İnç 3/4 Npt | AB9TRX 2F685 R2-12-60MÖrgülü Karbon Çelik123 / 4 "-40 ila 212 FSentetik kauçukYüksek basınç60 "1.08 "€117.60
EATON R2-12-72M Hortum Tertibatı Hidrolik 3/4 İç Çap x 72 İnç 3/4 Npt | AB9TRZ 2F689 R2-12-72MÖrgülü Karbon Çelik123 / 4 "-40 ila 212 FSentetik kauçukYüksek basınç72 "1.08 "€125.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON R2-4-15M Hortum Grubu Hidrolik 1/4 Id x 15 İnç 1/4 Npt
€32.59 / Adet