EATON RD320T32W C Elektronik Kompakt Devre Kesici, R-Frame, Rd, Komple Kesici
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
AIC Derecelendirmesi | 65kAIC @ 480V |
Amper | 2000A |
çerçeve Tipi | RD |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 55.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 46.99 |
Gemi uzunluğu (cm) | 32.39 |
Gemi genişliği (cm) | 46.99 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00