EATON RD320T33W C Elektronik Kompakt Devre Kesici, R-Frame, Rd, Komple Kesici
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
AIC Derecelendirmesi | 65kAIC @ 480V |
Amper | 2000A |
çerçeve Tipi | RD |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 49.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 39.37 |
Gemi uzunluğu (cm) | 24.77 |
Gemi genişliği (cm) | 39.37 |
A. Digitrip RMS 310, C Serisi, K-Çerçeve kompakt tip devre kesicilerle kullanım için mikroişlemci tabanlı, özel, uygulamaya özel, entegre devre içeren bir elektronik açma ünitesidir.
A.
A.
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00