EATON SJDN250 Kapalı Devre Kesici, 125-250A, C, Nema 1, Jd, Jdb, Hjd, Jdc
Madde: AG8VBR
Modeli: SJDN250
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapalı Devre Kesici |
Amper | 250A |
çerçeve Tipi | JD |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 88.14 |
Gemi uzunluğu (cm) | 18.29 |
Gemi genişliği (cm) | 27.74 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00