EAZYPOWER 50596 Salınımlı Alet Aksesuarları Hss 9 Ad.
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Salınımlı Alet Aksesuarları |
Malzeme | Alüminyum Oksit / Bi-Metal / Karbür Grit / Krom Vanadyum / Yüksek Hız Çeliği |
Parça sayısı | 9 |
Uzunluk | 4" |
beden | 1-1/8", 2-1/16", 2-9/16", 3-7/16", 3-1/8" |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.34 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 27.94 |
Gemi genişliği (cm) | 22.86 |
HS kodu | 8202990000 |
PLATFORM | Model | + | Malzeme | Parça sayısı | Uzunluk | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50607-1 | Salınımlı Alet Aksesuarları | Alüminyum Oksit / Bi-Metal / Karbür Grit / Krom Vanadyum / Yüksek Hız Çeliği | 40 | 4" | 1", 1-1/4", 1-1/8", 1-3/4", 1-3/8", 1-5/16", 2", 2-1/16", 2-11/16", 2-9/16", 3/8", 3-1/8", 3-3/8", 3-5/8", 3-7/16", 4", 7/8" | €872.34 | ||
50595 | Salınımlı Alet Aksesuarları | Alüminyum Oksit / Bi-Metal / Karbür Grit / Krom Vanadyum / Yüksek Hız Çeliği | 9 | 4" | 2 ", 3-1/8", 1- 1/8 ", 3- 7/16", 3-5 / 8 ", 1-1 / 8" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
50614 | Salınımlı Alet Aksesuarları | Alüminyum Oksit / Bi-Metal / Krom Vanadyum / Yüksek Hız Çeliği | 13 | 4" | 2-11/16", 1-1/8", 2-1/16", 3-5/8" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
50615 | Salınımlı Alet Aksesuarları | Bi-Metal / Karbür Grit / Çelik | 4 | 4" | 3-3/8", 3-1/8", 2-1/16", 7/8" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
50616 | Salınımlı Alet Aksesuarları | Bi-Metal / Yüksek Hız Çeliği | 4 | 4" | 2-11/16", 1-1/8", 7/8", 2-1/16" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
50617 | Salınımlı Alet Aksesuarları | Bi-Metal / Krom Vanadyum | 3 | 4" | 1-1/8", 2-11/16" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
50618 | Salınımlı Alet Aksesuarları | Karbür Grit | 2 | 3" | 2-9/16", 3-1/8" | €34.62 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00