EAZYPOWER 50643/BAG5 Salınımlı Esnek Sıyırıcı Pk5
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Salınımlı Esnek Sıyırıcı Bıçak |
Malzeme | Krom vanadyum |
Parça sayısı | 5 |
Uzunluk | 3" |
beden | 2" |
UPC | 995476390338 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.07 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 27.94 |
Gemi genişliği (cm) | 22.86 |
HS kodu | 8202990000 |
Model | Parça sayısı | Uzunluk | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
50641 | 1 | 4" | 2-1 / 16 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
50641 / BAG5 | 5 | 4" | 2-1 / 16 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
50643 | 1 | 3" | 2" | €7.55 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00