EAZYPOWER 50641 Salınımlı Esnek Kazıyıcı Bıçak
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Salınımlı Esnek Sıyırıcı Bıçak |
Malzeme | Krom vanadyum |
Parça sayısı | 1 |
Uzunluk | 4" |
beden | 2-1 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.03 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.52 |
Gemi uzunluğu (cm) | 17.78 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 8202990000 |
Model | Parça sayısı | Uzunluk | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
50641 / BAG5 | 5 | 4" | 2-1 / 16 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
50643 | 1 | 3" | 2" | €7.55 | |
50643 / BAG5 | 5 | 3" | 2" | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00