EAZYPOWER 88298 Jobber Drill Bit Set Hss 29 Pieces
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Jobber Matkap Ucu Seti |
Bit Çapı | 1/16 "ila 1/2" |
İnşaat | HSS |
Çap | 1/16 - 1/2 " |
Malzeme | HSS |
Parça sayısı | 29 |
Şaft Boyutu | 1/16 - 1/2 " |
UPC | 083771882983 |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.46 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 18.54 |
Gemi genişliği (cm) | 15.75 |
HS kodu | 8207906000 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00