Eazypower 88437 | Altıgen Uzantılar 1/4 In | 42w477 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EAZYPOWER 88437 Hex Uzantıları 1/4 In | AD4PTJ 42W477

EAZYPOWER 88437 Altıgen Uzantılar 1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4PTJ Model: 88437Çapraz Referans: 42W477
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
€8.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Uzantıları
Bit Çapı1 / 4 "
uzunluk4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit ÇapıuzunlukÜcret
EAZYPOWER 88666 Hex Uzantıları 1/4 İnçlik 4'lü Paket | AD4PTH 42W476 886661 / 4 "4, 6, 12, 18 "€49.40
EAZYPOWER 88438 Hex Uzantıları 1/4 inç | AD4PTK 42W478 884381 / 4 "6"€10.38
EAZYPOWER 88439 Hex Uzantıları 1/4 In | AD4PTL 42W479 884391 / 4 "12 "€12.11
EAZYPOWER 88440 Hex Uzantıları 1/4 In | AD4PTM 42W480 884401 / 4 "18 "€18.48
EAZYPOWER 88667 Hex Uzantıları 3/8 İnç 4'lü Paket | AD4PTN 42W481 886673 / 8 "4, 6, 12, 18 "-
TEKLİF TALEBİ
EAZYPOWER 88441 Hex Uzantıları 3/8 In | AD4PTP 42W482 884413 / 8 "4"€10.93
EAZYPOWER 88442 Hex Uzantıları 3/8 In | AD4PTQ 42W483 884423 / 8 "6"-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EAZYPOWER 88437 Altıgen Uzantılar 1/4 In
€8.14 / Adet