BRADY Fiş Kilidi
stil | Model | Renk | uyan | Malzeme | Genel Ölçüler | Asma Kilit Kelepçesi Maks. Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 65675 | Kırmızı | 1 "çapa kadar Kablo ve 2-1 / 2" Uzun Fiş | Polipropilen | 3-1 / 4 "Y x 7" G x 3-1 / 4 "D | 9 / 16 " | €38.82 | |
B | 65674 | Kırmızı | 110V Elektrik Fişleri | Polipropilen | 3-1 / 2 "U x 2" G x 2 "Y | 1 / 2 " | €20.20 | |
C | 103534 | Kırmızı | 1/2 "çapa kadar Kablo ve 3" Uzun Fiş | Polipropilen | 2 "Y x 3-1 / 2" G x 2 "D | 9 / 16 " | €34.22 | |
D | PLO27E | Kırmızı | Sıklıkla Sıkıştırılmış Hava Hortumlarına Takılan Elektrik Fişleri (3-1 / 2 "çapa kadar ve 5" Uzun) ve Boyunlu Aşağı Pnömatik Erkek Rakorlar | polisitren | 6-1/8"L x 3-3/8"W x 3-1/4"dia. | 5 / 16 " | €41.92 | |
E | PLO25E | Kırmızı | 1/2 "çapa kadar Kablo ve 1-3 / 4" Y x 1-3 / 4 "G x 3-1 / 4" L Fişler | polisitren | 3-1/8"L x 1-5/8"W x 1-3/4"D | 5 / 16 " | €42.60 | |
F | 65968 | Sarı | 4-1 / 2 "çapa kadar X 10-3 / 20" L, 19/20 "Kordon | Naylon | - | 9 / 16 " | €83.12 | |
G | FKÖ23 | Sarı | 3 "çapa kadar Kablo ve 5-1 / 2" Uzun Fiş | - | 3 "D x 5-1 / 2" U | 1 / 4 " | €30.91 | |
H | FKÖ21 | Sarı | 1-3 / 4 "çapa kadar Kablo ve 2-1 / 2" Uzun Fişler | Termoplastik | 2-7/16"D x 4-1/8"L | 9 / 16 " | €37.36 | |
I | 65695 | Sarı | 2-3 / 4 "e kadar çap X 4-3 / 4" L, 1 "Kablo ile | Naylon | - | - | €70.99 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Asın ve Yığın Kutuları
- Titreşim İzolatör Pedleri
- Bölünmüş Cıvata Konnektörleri
- Salınımlı Alet Aksesuarları
- Gösterge Onarım Araçları
- Röle
- Tanımlama Ürünleri
- Çatı Vantilatörleri
- Halı Alet Setleri
- Tel ve Kablo
- LOVEJOY Kama Yivsiz SS Tipi Göbekler, İnç Delikler
- MCR SAFETY BearKat Serisi, Çevreleyen Çerçeve Güvenlik Gözlükleri
- PASS AND SEYMOUR Trademaster Serisi Geçiş Dimmerleri
- HOFFMAN Kablo Yolu Dışında 90 Derece Dirsek Açılır
- GOLDENROD Yakıt Deposu Filtre Elemanları
- SPEARS VALVES PVC P801 Klozet Flanşları, Tıkaç
- Stafford Mfg Solution Serisi, Accu Flanşlı Mil Bilezikleri
- HUMBOLDT lastik tokmaklar
- BROWNING Q3 Tipi, Ayrık Konik Burçlar
- GROVE GEAR EL Serisi, BD Stili, 842 Ebat, Alüminyum Sonsuz Dişli Redüktörler