Eazypower 88444 | Altıgen Uzantılar 3/8 In | 42w485 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EAZYPOWER 88444 Hex Uzantıları 3/8 In | AD4PTT 42W485

EAZYPOWER 88444 Altıgen Uzantılar 3/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4PTT Model: 88444Çapraz Referans: 42W485
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
€22.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Uzantıları
Bit Çapı3 / 8 "
uzunluk18 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)53.34
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit ÇapıuzunlukÜcret
EAZYPOWER 88666 Hex Uzantıları 1/4 İnçlik 4'lü Paket | AD4PTH 42W476 886661 / 4 "4, 6, 12, 18 "€49.40
EAZYPOWER 88437 Hex Uzantıları 1/4 In | AD4PTJ 42W477 884371 / 4 "4"€8.14
EAZYPOWER 88438 Hex Uzantıları 1/4 inç | AD4PTK 42W478 884381 / 4 "6"€10.38
EAZYPOWER 88439 Hex Uzantıları 1/4 In | AD4PTL 42W479 884391 / 4 "12 "€12.11
EAZYPOWER 88440 Hex Uzantıları 1/4 In | AD4PTM 42W480 884401 / 4 "18 "€18.48
EAZYPOWER 88667 Hex Uzantıları 3/8 İnç 4'lü Paket | AD4PTN 42W481 886673 / 8 "4, 6, 12, 18 "-
TEKLİF TALEBİ
EAZYPOWER 88441 Hex Uzantıları 3/8 In | AD4PTP 42W482 884413 / 8 "4"€10.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EAZYPOWER 88444 Altıgen Uzantılar 3/8 In
€22.33 / Adet