EBERBACH E2500.SS Klinik Rotator, Paslanmaz Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Klinik Döndürücü |
Kapasite | 10 lbs. |
Bitiş | Paslanmaz çelik |
Yükseklik | 5.2 " |
Hz | 50/60 |
uzunluk | 12.4 " |
Yörünge Çapı | 0.75 " |
hız | 30-220 RPM |
Gerilim | 115 / 230V |
genişlik | 10.5 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bitiş | Gerilim | hız | Kapasite | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E2500 | Güç Kaplı | 115 / 230V | 30-220 RPM | 10 lbs. | €1,813.64 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00