EBERBACH
ISO sertifikalı bir şirket olan Eberbach, 1843'ten beri araştırma ve geliştirme, enstrümantasyon ve üretim endüstrileri için yüksek kaliteli laboratuvar ekipmanları üretmektedir. Devamını Oku
filtre
laboratuar Malzemeleri
Temizlik
laboratuar Malzemeleri filtre
laboratuvar EkipmanlarıHepsini gör
Santrifüjler Üretim tesisleri ve laboratuvarların yanı sıra araştırma-geliştirme ve farmasötik uygulamalardaki sıvıları ayırmak için tasarlanmıştır. Seçili modellerde, kullanıcı rahatlığı için güvenlik ve programlanabilir hız ve zamanlama için kilitli kapak bulunur
Homojenizatör Aksesuarları Dijital ve analog kılavuzlar, dönüştürücüler, adaptör saplamaları, atmosfer işleme odaları, kap ve ayırıcı boynuzları, çift adımlı kuplörler ve mikro uçlar, yedek uçlar, jeneratörler, problar, homojenleştirici sehpalar, güçlendirilmiş boş tüpler ve açık uçlu anahtarlar içerir
homojenizatörler Araştırma ve geliştirme, sağlık hizmetleri, farmasötik ve kimyasal işleme uygulamaları için kimyasalları ve sıvıları homojenleştirmek için uygundur. Seçili modeller, hassas ve kolay kalibrasyon için değişken hız ayarına sahip yüksek torklu motora sahiptir
Laboratuvar Sirkülatör Aksesuarları Antifriz, banyo temizleyicileri, baypas kitleri, Erlenmeyer şişesi tutucuları, ethernet kabloları, harici problar, şişe tutucular, şeritler, mineral yağlar, yedek baypas kitleri, termometre tutucular, tüp kelepçeleri, tüp izolasyonu ve USB kabloları içerir
Laboratuvar Kelepçeleri ve Destekleri Araştırma ve geliştirme, farmasötik ve kimyasal işleme uygulamalarında laboratuvar ekipmanlarını tutmak ve gaz silindirlerini masalara ve tezgahlara sıkıştırmak için tasarlanmıştır. Seçili modellerde kolay ayarlama için ayarlanabilir tokalar bulunur
Laboratuvar Mikroskopları Araştırma ve geliştirmede ve bilimsel uygulamalarda mikroskobik nesneleri gözlemlemek için tasarlanmıştır. Seçili modellerde, geri çekme sırasında lens ve slaydı korumak için yaylı lensler ve kullanıcı rahatlığı için 360 derece dönen başlık bulunur
Laboratuvar Mikser Aksesuarları Dispersiyon bıçağı burçları, silika asit yıkama boncukları, aksesuar destek standı kitleri, hamur kancaları, ampul kıskaçları, çapa kürekleri, anotlar, çubuk kelepçeleri, beher tutucular, bıçak ayarlama aletleri, karıştırıcılar, kaplar, karıştırma kabı adaptörleri, kutu taşıyıcıları, aynalar ve anahtar içerir setleri
Laboratuvar Mikserleri Bilimsel araştırma ve geliştirme, farmasötik ve kimyasal işleme uygulamaları için laboratuvar numunelerini karıştırmak ve harmanlamak üzere tasarlanmıştır. Seçili modellerde, kullanıcı güvenliği için kilitli güvenlik anahtarı ve kullanım kolaylığı için entegre kulplar bulunur
Çalkalayıcılar ve Döndürücüler Araştırma ve geliştirme ve kimyasal işleme uygulamaları için kimyasal solüsyonları ve tozları harmanlamak ve karıştırmak için kullanılır. Seçili modeller, kullanım kolaylığı ve maksimum kontrol için değişken hız kontrolüne sahiptir
Karıştırıcı Sağlık, arıtma, kimyasal işleme ve araştırma ve geliştirme uygulamalarında sıvıları ve kimyasalları karıştırmak ve karıştırmak için uygundur. Bazı modellerde, kolay kurulum için öne monte edilmiş düğme kontrolleri bulunur. 115 ve 230V varyantlarında mevcuttur
Toplu TestHepsini gör
Elek Çalkalayıcılar Araştırma-geliştirme ve laboratuvar uygulamalarında kuru ve ıslak eleme kumu, plastikler, tohumlar, tozlar, topraklar ve fındıklar için uygundur. Seçili modeller, hassas karıştırma çıkışı ve kullanıcı rahatlığı için dijital bir zamanlayıcıya sahiptir
Tel Örgü Elekleri Araştırma ve geliştirme uygulamalarında granül ve toz halindeki malzemeleri örneklemek, test etmek ve sınıflandırmak için tasarlanmıştır. Bazı modeller, dayanıklılık için nikel kaplı pirinç yapıya ve aşındırıcı malzemelere karşı direnç için 304 paslanmaz çelik ekrana sahiptir.
Labware'inHepsini gör
Şişeler ve Kavanozlar Kimyasal işlemlerde ve bilimsel uygulamalarda sıvıları, kimyasalları ve tozları depolamak için uygundur. Seçilen modeller, asitlere ve reaktif solüsyonlara karşı reaksiyon olasılığını ortadan kaldırmak için cam yapıya sahiptir.
Laboratuvar Depolama ve TaşımaHepsini gör
Laboratuvar Depolama Şişeleri çalkalayıcı delikli platformlarda tutmak için tasarlanmış şişe taşıyıcılar / tutucular. Alüminyumdan yapılmıştır ve 125 ila 250 ml arasında değişen kapasitelerde mevcuttur
Laboratuvar Sarf MalzemeleriHepsini gör
Mikroskop Slaytları ve Slayt Saklama Araştırma-geliştirme ve sağlık uygulamalarında numuneleri gözlemlemek ve saklamak için mikroskoplarla kullanılır. Seçilen slaytlar, aşınmaya karşı dayanıklılık için hafif alüminyum yapıya sahiptir. Ahşap sürgülü dolaplar, dağıtıcılar ve tutucular da mevcuttur
Eberbach Hakkında
Eberbach'ın kataloğunda karıştırma kapları, laboratuvar karıştırıcıları, laboratuvar bardakları, öğütme ve öğütme ekipmanları, çalkalayıcılar, karıştırıcılar ve dolaplar bulunur. Eberbach laboratuvar karıştırıcıları maruz kalan yüzeylerde korozyona direnmek ve daha fazla güç sağlamak için paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptir. İçi boş milli karıştırıcılarla kullanılırlar ve ajitasyonu kontrol etmek için bıçak hatve ayarına sahiptirler. Bu karıştırıcılar, 6 ila 36 inç arasında değişen uzunluklarda mevcuttur. markanın patlamaya dayanıklı karıştırıcılar ilaç endüstrisinde tehlikeli uçucu çözücüleri karıştırmak için kullanılır. Bu karıştırıcılardaki seçili modeller, daha az yüzey pürüzlülüğü için elektro-parlatılmış paslanmaz çelik kaplar ve dengeli karıştırma için bölmeler ile donatılmıştır.
Düşünülmesi gereken şeyler
Çapraz Referans Alternatifleri
Bazı Eberbach Parça Numarası'leri, eşdeğer Allegro Safety ve Bullard model numaralarına yapılan bireysel referansları çaprazlar. Bu nedenle, stokta olmayan veya eskimiş bir rakip ürün arıyorsanız, şansınız Raptor Supplies eşdeğer Eberbach ürünlerine sahiptir.
Kargo
Bu Eberbach ürünleri, küçükten büyüğe kadar çeşitlilik gösterir. Bazı öğeler nakliye sırasında hasar görebileceğinden dikkatli paketleme gerektirebilir. Bu nedenle, bu Eberbach ürünleri, minimum aksama süresi için kurye sevkiyatı ve hava taşımacılığı ile teslim edilir.
Başlıca Ticari İsimler
Eberbach GÜÇ KARIŞTIRMA
Markanın POWER STIR laboratuar karıştırıcısı, 96 rpm'de maksimum 625 oz-inç çıkışa sahip düşük hızlı, yüksek torklu bir motora sahiptir. Çapı 7/32 inç ila 5/16 inç olan karıştırıcıları kabul eder ve vidaya sahiptir ...Daha fazla oku
Sık Sorulan Sorular
Eberbach karıştırma kapları nasıl temizlenir?
- Hayvan veya bitki maddesini sulu çözeltilerde karıştırdıktan sonra, hem cam hem de paslanmaz çelik kapları genel amaçlı bir laboratuvar temizleyicisi ve sıcak su kullanarak yıkayın.
- Kapları iyice durulayın ve hemen kurulayın.
- Kurutmayı kolaylaştırmak için kapları %100 metanol içinde durulayın, ardından basınçlı hava kullanarak metanolü buharlaştırın.
- Karıştırma düzeneğinin alt tarafının iyice kuruduğundan emin olun.
- Soket başlı tahrik mili paslanmaz çelikten yapılmış olsa da ıslak bırakılırsa paslanır, bu nedenle tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Eberbach paslanmaz çelik kaplar ve borosilikat cam kaplar da otoklavlanabilir.
- Borosilikat cam kabı kullanırken, otoklavlama sırasında karıştırma düzeneğini gevşetin.
Eberbach'ın çalkalayıcı ve karıştırıcılarının kapasite aralığı nedir?
Eberbach'ın çalkalayıcıları ve karıştırıcıları, 10 ml'den 1000 L'ye veya daha fazla kapasiteye sahip çeşitli boyutlarda gelir.
Sıvı kromatografi nedir?
Sıvı kromatografi, biyolojik sıvılar ve ilaç formülasyonlarındaki ilaç bileşiklerini tanımlamak ve ölçmek için kullanılır. Klinik deneylerde geliştirme, klinik öncesi geliştirme ve onay sonrası izleme sırasında ilaç maddelerinin kimliğini, saflığını ve gücünü belirleyebilir.
Markanın E3803 yüksek verimli kesme makinesinin önemi nedir?
Eberbach E3803 yüksek verimli kesme makinesi, altı sabit bıçaklı ve iki döner kesme kafası seçeneğiyle (dört bıçaklı standart) derinlemesine kapatılmış bir kesme odasına sahiptir. Isı birikimini en aza indirmek ve plastik, hayvan yemi, karton, kemik, kablo ve elektronik hurda öğütme iş hacmini artırmak için yüksek hızlı dönüş kullanır.