Eberbach E2755 | Mikroskop Slayt Isıtma Masası, 230v | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EBERBACH E2755 Mikroskop Slaytı Isıtma Masası, 230V | AX3DXR

EBERBACH E2755 Mikroskop Lamı Isıtma Masası, 230V

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AX3DXR Model: E2755
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
€534.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mikroskop Slayt Isıtma Masası
Gerilim230V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.36
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Made of aluminium and consists of a heated section (11 3/4 inch L x 4 inch W) and an ambient section (4 x 4 inch square)
  • Equipped with 45 W heater beneath one end of the long section on a vertical post
  • Adjustable height provides possible variations in temperature from 30 to 90 deg Celsius
  • Slide warmer suitable for use in pathology, histology, cytology and biology laboratory applications

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimÜcret
EBERBACH E2750 Mikroskop Slaytı Isıtma Masası, 115V | AX3DXQ E2750115V€379.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EBERBACH E2755 Mikroskop Lamı Isıtma Masası, 230V
€534.55 / Adet