EBERBACH E3303 Kesme Değirmeni, Mini Boy, 115V
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kesme Değirmeni |
Çap | 1.575 " |
Yükseklik | 13 " |
Hz | 50/60 |
uzunluk | 22 " |
Malzeme | Çelik |
hız | 0-2400 dev / dak |
Tork | 1 Nm |
Tip | Dijital |
Gerilim | 115V |
genişlik | 15 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 45.36 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Gerilim | Malzeme | hız | Çap | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
E3303.SS | 115V | Paslanmaz çelik | 0-2400 dev / dak | 1.575 " | €25,200.00 | TEKLİF TALEBİ
|
E3303.25 | 230V | Çelik | 0 - 2400 RPM | 1.575 " | €12,362.32 | TEKLİF TALEBİ
|
E3303.25.SC | 230V | 316 cGMP Paslanmaz Çelik | 0 - 2400 RPM | 1.575 " | €21,477.27 | TEKLİF TALEBİ
|
E3303.SC | 115V | 316 cGMP Paslanmaz Çelik | 0 - 2400 RPM | 1.575 " | €21,477.27 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00