EBERBACH E3700.00 Kesme Frezesi, Tek Hız, 115V, Boyut 8 İnç
Madde: CE2DWV
Model: E3700.00
€27,267.55 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kesme Değirmeni |
Çap | 7.75 " |
Yükseklik | 49 " |
HP | 1.5 |
Hz | 50/60 |
uzunluk | 26 " |
Malzeme | Çelik |
Faz | 1 |
hız | 920 RPM |
Tork | 7.74 Nm |
Gerilim | 120V |
genişlik | 20 " |
HS kodu | 9027898060 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00