EBERBACH E3703.SS Sıhhi Kesme Değirmeni, Paslanmaz Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kesme Değirmeni |
Çap | 7.75 " |
Yükseklik | 22 " |
Hz | 50/60 |
uzunluk | 26 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
hız | 0-1740 dev / dak |
Tork | 11.6 Nm |
Tip | Dijital |
Gerilim | 115V |
genişlik | 22 " |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Gerilim | Malzeme | Hz | hız | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
E3703 | 115V | Çelik | 50/60 | 0 - 1200 RPM | €39,765.17 | |
E3703.25.S | 230V | Paslanmaz çelik | 50 | 0 - 1200 RPM @ 115V, 0 - 2500 RPM @ 230V | €48,109.09 | TEKLİF TALEBİ
|
E3703.25.SC | 230V | 316 cGMP Paslanmaz Çelik | 50 | 0 - 1200 RPM @ 115V, 0 - 2500 RPM @ 230V | €58,418.18 | TEKLİF TALEBİ
|
E3703.CANNA | 115V | Paslanmaz çelik | 60 | 0 - 3000 RPM | €64,431.82 | TEKLİF TALEBİ
|
E3703.26.S | 230V | Paslanmaz çelik | 60 | 0 - 1200 RPM @ 115V, 0 - 2500 RPM @ 230V | - | TEKLİF TALEBİ
|
E3703.26.SC | 230V | 316 cGMP Paslanmaz Çelik | 60 | 0 - 1200 RPM @ 115V, 0 - 2500 RPM @ 230V | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00