EBERBACH E3803 Kesme Frezesi, Yüksek Verim
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kesme Değirmeni |
Çap | 7.75 " |
Yükseklik | 50.5 " |
Hz | 50/60 |
uzunluk | 31 " |
Malzeme | Güç Kaplı Çelik |
Maks. dönme momenti | 93.5 Nm |
hız | 0-3000 dev / dak |
Tork | 41.4 Nm |
Tip | Dijital |
Gerilim | 115V |
genişlik | 29 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Gerilim | Malzeme | hız | Maks. dönme momenti | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3803.CANNA | 115V | Çelik | 0 - 3000 RPM | 93.5 Nm | €94,500.00 | TEKLİF TALEBİ
| |
E3803.SC | 480V | Paslanmaz çelik | 0 - 3000 RPM | 93.5 Nm | €134,018.18 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00