EBERBACH E6005.25 Orta Hizmet Karşılıklı Çalkalayıcı, Patlama Korumalı, 230V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Patlamaya Dayanıklı Karşılıklı Çalkalayıcı |
Kapasite | 50 lbs. |
Control | Manuel |
Bitiş | Güç Kaplı |
Yükseklik | 10 " |
Hz | 50/60 |
uzunluk | 24.5 " |
hız | 80-240 osc / dak |
Inme | 1.5 " |
Gerilim | 230V |
genişlik | 13.5 " |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00