EBERBACH E6140.SS Orbital Shaker, Low Profile, Stainless Steel
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yörünge çubuğu |
Kapasite | 70 lbs. |
Bitiş | Paslanmaz çelik |
Yükseklik | 8" |
Hz | 50/60 |
uzunluk | 23 " |
Yörünge Çapı | 1" |
hız | 30-320 RPM |
Tip | İnkübatör Hazır |
Gerilim | 115 / 230V |
genişlik | 21.3 " |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00