EBERBACH E6145.IN Orbital Çalkalayıcı, Uzaktan Kumandalı, Paslanmaz Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yörünge çubuğu |
Kapasite | 150 lbs. |
Bitiş | Paslanmaz çelik |
Yükseklik | 11 " |
Hz | 50/60 |
uzunluk | 34 " |
Yörünge Çapı | 1" |
hız | 30 - 320 RPM |
Tip | İnkübatör Hazır |
Gerilim | 115 / 230V |
genişlik | 27 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tip | Gerilim | Kapasite | Bitiş | Hz | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6145 | Standart | 115V | 150 lbs. | Güç Kaplı | 50/60 | €12,600.00 | ||
E6145.25 | Standart | 230V | 150 lbs. | Güç Kaplı | 50/60 | €8,018.18 | ||
E6145.IS.S | Entegre Palet Kriko Standı | 115 / 230V | 150 lbs. | Paslanmaz çelik | 50/60 | €16,704.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
E6145.SS | Standart | 115 / 230V | 150 lbs. | Paslanmaz çelik | 50/60 | €12,981.82 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00