EBERBACH E6155 Orbital Shaker, Ağır Hizmet, 115V
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yörünge çubuğu |
Kapasite | 500 lbs. |
Bitiş | Güç Kaplı |
Yükseklik | 20 " |
Hz | 50/60 |
uzunluk | 43 " |
Yörünge Çapı | 2" |
hız | 30-300 RPM |
Gerilim | 115V |
genişlik | 43 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 968.89 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Gerilim | Kapasite | Hz | Yörünge Çapı | Yükseklik | Bitiş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6155.25 | 230V | 500 lbs. | 50/60 | 2" | 20 " | Güç Kaplı | €44,309.77 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00