EBERBACH E6203.25 Elek Çalkalayıcı, Çift Yığın, 230V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elek Çalkalayıcı |
Kapasite | 80 lbs. |
Yükseklik | 10 " |
Hz | 50/60 |
uzunluk | 39 " |
hız | 180, 280 osc / dak |
Gerilim | 230V |
genişlik | 20 " |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00