EBERBACH E7023 Doku Öğütücü, Dijital Ekran, 115V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Doku Öğütücü |
doğruluk | 1% |
Çap | 3 / 8 " |
Yükseklik | 10.6 " |
Hz | 50/60 |
uzunluk | 14 " |
Malzeme | Alüminyum |
hız | 100-2500 RPM |
Gerilim | 115V |
genişlik | 5.5 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Gerilim | hız | Yükseklik | genişlik | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E7000 | 115V | 30-625 RPM | 9" | 4" | ABS Plastik | €3,635.67 | ||
E7000.25 | 230V | 30-625 RPM | 9" | 4" | ABS Plastik | €2,290.91 | ||
E7013 | 115V | 20-625 RPM | 10.6 " | 5.5 " | Alüminyum | €5,727.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
E7013.25 | 230V | 20-625 RPM | 10.6 " | 5.5 " | Alüminyum | €5,727.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
E7033 | 115V | 20-625 RPM | 10.6 " | 5.5 " | Alüminyum | €5,727.27 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00