EBERBACH E7113.25 Yüksek Torklu Karıştırıcı, 230V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Karıştırıcı |
doğruluk | 1% |
Çap | 5 / 16 " |
Yükseklik | 10.6 " |
Hz | 50/60 |
uzunluk | 14 " |
Malzeme | Alüminyum |
hız | 20-625 RPM |
Gerilim | 230V |
genişlik | 5.5 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | uzunluk | hız | Tork | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E7113 | 10.6 " | 14 " | 20-625 RPM | - | 5.5 " | €5,727.27 | ||
E7123 | 10.6 " | 14 " | 20-625 RPM | - | 5.5 " | €5,011.36 | ||
E7123.25 | 10.6 " | 14 " | 20-625 RPM | - | 5.5 " | €6,443.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
E7200 | 9" | 9" | 100-2500 RPM | - | 4" | €4,090.13 | TEKLİF TALEBİ
| |
E7200.25 | 9" | 9" | 100-2500 RPM | 55 oz-inç | 4" | €2,004.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
E7213 | 10.6 " | 14 " | 100-2500 RPM | - | 5.5 " | €5,727.27 | ||
E7223 | 10.6 " | 14 " | 100-2500 RPM | - | 5.5 " | €6,085.23 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00