EBERBACH E8015 Blender, Zorlu Ortam, 115V
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Laboratuvar Blender |
Kapasite | 4L |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
uzunluk | 20 3/8 fit |
hız | 11500 RPM |
Gerilim | 115V |
Gemi ağırlığı (kg) | 52.16 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Gerilim | HP | Kapasite | hız | Hz | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E8000 | 115V | 3.75 HP | 4 Litre | 16000, 18000, 20000 RPM | 50/60 | €8,247.84 | ||
E8000.20 | 230V | 3.75 HP | 4 Litre | 16000, 18000, 20000 RPM | 50 Hz | €3,722.72 | ||
E8010 | 115V | 1.5 | 4L | 10800 RPM | 60 Hz | €2,434.09 | ||
E8011 | 115V | - | 4L | - | 50/60 | €3,293.19 | ||
E8015.35 | 230V | - | - | 11500 RPM | - | €7,245.00 | ||
E8016 | 115V | 1.5 | 1L | 1080 - 10800 RPM | 60 | €8,399.99 | ||
E8016.25 | 230V | - | - | 1150 - 11500 RPM | - | €8,781.82 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00