EBERBACH E8015.25 Blender, Tek Hızlı, Ağır Hizmet, 50 Hz, 230V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Laboratuvar Blender |
Amper | 7.8 |
Kapasite | 1L |
Yükseklik | 21 " |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
uzunluk | 20.5 " |
Faz | Tek |
hız | 10800 RPM |
Gerilim | 230V |
genişlik | 10.5 " |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00