Eberbach E8422 | Laboratuvar Karıştırıcısı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EBERBACH E8422 Waring Blender, Double Speed Power Unit, Heavy Duty, 115V | AX3ECM 7011HB

EBERBACH E8422 Waring Blender, Double Speed Power Unit, Heavy Duty, 115V

Stoktaki Ürünler
Madde: AX3ECM Model: E8422Çapraz Referans: 7011HB
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
€687.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Laboratuvar Blender
HP0.7 HP
Hz50 Hz
MalzemePlastik
hız21500, 24500 RPM
Gerilim230V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.54
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • 2-speed blender equipped with a plastic container and a 1 HP ball-bearing motor capable of withstanding heavy-duty lab blending operations
  • Can be operated in 2 speeds: 18000 and 22000 rpm for maximum performance at a 60 Hz operating frequency

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimhızMalzemeHzHPÜcret
EBERBACH E8120 Waring Blender, Çift Hızlı, 1.2 Litre, 115V | AX3EBQ 7011G E8120115V18000, 22000 RPMCam50 Hz0.4 HP€1,302.02
EBERBACH E8120.20 Waring Blender, Çift Hızlı, 1.2 Litre, 230V | AX3EBR 8011EG E8120.20230V18000, 22000 RPMCam50 Hz0.4 HP€859.09
EBERBACH E8122 Waring Blender, Çift Hızlı, Ağır Hizmet, 1.2 Litre, 115V | AX3EBT 7011HG E8122115V21500, 24500 RPMCam50/600.4 HP€1,563.99
EBERBACH E8130 Waring Blender, Zaman Sayacılı Çift Hızlı, 1.2 Litre, 115V | AX3EBU 7010G E8130115V18000, 22000 RPMCam50/600.4 HP€1,516.02
EBERBACH E8130.20 Waring Blender, Zaman Sayacılı Çift Hızlı, 1.2 Litre, 230V | AX3EBV 8010EG E8130.20230V18000, 22000 RPMCam50 Hz0.4 HP€1,002.27
EBERBACH E8132 Waring Blender, Zaman Sayacılı Çift Hızlı, 1.2 Litre, 115V | AX3EBW 7010HG E8132115V21500, 24500 RPMCam50/600.4 HP€1,891.46
EBERBACH E8150 Waring Blender, Zamanlayıcı ile Çift Hızlı, 115 / 230V | AX3EBY LB10G / LB20EG E8150115 / 230V500-20000 RPMCam50/600.4 HP€1,374.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EBERBACH E8422 Waring Blender, Double Speed Power Unit, Heavy Duty, 115V
€687.28 / Adet