Ebm-papst 3314nh | Aksiyal Fan 12vdc 2.6w 63 Cfm 3450 Devir/dakika | 39rv75 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EBM-PAPST 3314NH Axial Fan 12VDC 2.6W 63 cfm 3450 rpm | AH9CHM 39RV75

EBM-PAPST 3314NH Aksiyel Fan 12VDC 2.6W 63 cfm 3450 rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9CHM Modeli: 3314NHÇapraz Referans: 39RV75
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
€76.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aksiyel Fan
Yataktop
Blade MalzemeFiberglas Takviyeli Plastik
CFM @ 0.000-In. SP54
dba38
derinlik1-17 / 64 "
Fan RPM3050
Yükseklik3.625 "
Konut FinishSiyah Boyalı
Gövde MalzemesiFiberglas Takviyeli Plastik
IP Rating20
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı167 Derece F
Motor İzolasyonuE sınıfı
Motor TipiDC
Montajflanş
Montaj konumuEvrensel
ShapeKare
Gerilim24 VDC
genişlik3.62 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)11.94
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)16.26
Menşe ÜlkesiHU

Ürün Detayı:

  • Fan Watt: 2.6
  • Elektrik Bağlantısı - Fanlar: 12 "Uçlar
  • Montaj Gözü OC - Fanlar: 3-1 / 4 "

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikAmperBlade MalzemeKonut FinishGövde MalzemesiHzIP RatingMaks. Alan sayısı Ortam SıcaklığıÜcret
EBM-PAPST ACi4410HH Aksiyal Fan Kare 106 Cfm | AD3TEN 40N384 ACi4410HH4 11 / 16 "0.082Fiberglas Takviyeli PoliamidSiyahFiberglas Takviyeli Polyester50/6020167 Derece F€142.59
EBM-PAPST W2E200-HK86-01 Aksiyal Fan 115vac 8-7 / 8in H 8-7 / 8in W | AE3APP 5AGC8 W2E200-HK86-018.875 "0.58/0.7Çelik sacSiyah BoyalıAlüminyum Döküm50/6044140/149 K€374.36
EBM-PAPST W2E200-HK38-01 Aksiyal Fan, Kare, 230 VAC, 60 Hz, Alüminyum Gövde, IP44 | AE3APQ 5AGC9 W2E200-HK38-018.875 "0.29/0.35Çelik sacSiyah BoyalıAlüminyum Döküm50/6044140/149 K€374.36
EBM-PAPST W2E250-HJ32-01 Aksiyel Fan 115vac 11in H 11in W | AE3APT 5AGD4 W2E250-HJ32-0111 "1.42Çelik sacSiyah BoyalıAlüminyum Döküm6044122 F€469.53
EBM-PAPST 3314NH3 Aksiyel Fan 48VDC 6.7W 78 cfm 4350 rpm | AH9CHB 39RV65 3314 NH33.625 "-Fiberglas Takviyeli PlastikSiyah BoyalıFiberglas Takviyeli Plastik-20158 Derece F€89.76
EBM-PAPST 3312NH Aksiyal Fan 48VDC 2.8W 47 cfm 2650 rpm | AH9CHC 39RV66 3312NH3.625 "-Fiberglas Takviyeli PlastikSiyah BoyalıFiberglas Takviyeli Plastik-20167 Derece F€78.95
EBM-PAPST 3314NN Aksiyal Fan 24VDC 1.8W 47 cfm 2650 rpm | AH9CHD 39RV67 3314NN3.625 "-Fiberglas Takviyeli PlastikSiyah BoyalıFiberglas Takviyeli Plastik-20167 Derece F€78.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EBM-PAPST 3314NH Aksiyel Fan 12VDC 2.6W 63 cfm 3450 rpm
€76.28 / Adet