EBM-PAPST R4E310-AP11-12 Motorlu Pervane
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Motorlu Çark |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.26 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
PLATFORM | Model | Motor Tipi | Amper | Blade Malzeme | Montaj konumu | Termal koruma | Gerilim | Watt | CFM @ 0.000-In. SP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2E190-AO26-25 | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör | 0.35 | Fiberglas Takviyeli Poliamid | Tüm Pozisyonlar | Oto | 230 VAC | 75 | 365 | €191.44 | ||
R4E280-AD12-15 | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör | 1.1 | Galvanize çelik | Rotor Yukarı Hariç Tüm Konumlar | Oto | 115 VAC | 105 | 992 | €532.94 | ||
R1G310-AD19-52 | Fırçasız dc | 3.75 | Alüminyum | Dikey ya da Yatay | Elektronik | 24 VDC | 90 | 1124 | €1,099.90 | ||
R2E220-AA40-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | €469.25 | ||
96359-2-4013 | - | - | - | - | - | - | - | - | €63.81 | ||
9609-2-4013 | - | - | - | - | - | - | - | - | €50.26 | ||
31051-2-4013 | - | - | - | - | - | - | - | - | €57.51 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00