Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EBM-PAPST R2E190-AO26-25 Motorlu Pervane 7-1 / 2 inç 230VAC | AE3APW 5AGG4

EBM-PAPST R2E190-AO26-25 Motorlu Çark 7-1 / 2 inç 230VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3APW Modeli: R2E190-AO26-25Çapraz Referans: 5AGG4
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
€191.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Motorlu Çark
Amper0.35
Blade MalzemeFiberglas Takviyeli Poliamid
Cıvata Çember Çapı2.25 "
CFM @ 0.000-In. SP365
dba64
derinlik2.75 "
Hayran Çapı7-1 / 2 "
Hz60
Çark TipiGeri Eğri
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı131 Derece F
Motor TipiKalıcı Bölünmüş Kapasitör
Montaj konumuTüm Pozisyonlar
Termal korumaOto
Gerilim230 VAC
Watt75

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.46
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)20.83
Gemi genişliği (cm)21.84
HS kodu8414596060
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMotor TipiAmperBlade MalzemeMontaj konumuTermal korumaGerilimWattCFM @ 0.000-In. SPÜcret
EBM-PAPST R4E280-AD12-15 Motorlu Pervane 11 İnç 115vac | AE3APX 5AGH1 R4E280-AD12-15Kalıcı Bölünmüş Kapasitör1.1Galvanize çelikRotor Yukarı Hariç Tüm KonumlarOto115 VAC105992€532.94
EBM-PAPST R1G310-AD19-52 Motorlu Çark 12-1/2 İnç 24vdc | AE3APY 5AGJ3 R1G310-AD19-52Fırçasız dc3.75AlüminyumDikey ya da YatayElektronik24 VDC901124€1,099.90
EBM-PAPST R2E220-AA40-05 Motorlu Pervane 230V 90W Ac | CP2HEA 36C472 R2E220-AA40-05--------€469.25
EBM-PAPST 96359-2-4013 Giriş Nozulu | CT7FPH 5AGJ7 96359-2-4013--------€63.81
EBM-PAPST 9609-2-4013 Giriş Nozulu | CT7FPJ 5AGJ5 9609-2-4013--------€50.26
EBM-PAPST 31051-2-4013 Giriş Nozulu | CT7FPK 5AGJ9 31051-2-4013--------€57.51
EBM-PAPST 51357-2-4013 Giriş Nozulu | CT7FPL 5AGK0 51357-2-4013--------€82.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EBM-PAPST R2E190-AO26-25 Motorlu Çark 7-1 / 2 inç 230VAC
€191.44 / Adet