EBM-PAPST RG90-18/06 Aksiyel Fan 115VAC 5-1/3 İnç Yükseklik 5-1/3 İnç Genişlik
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Flatpack Aksiyal Fan |
Amper | 0.24 |
Yatak | top |
Blade Malzeme | Fiberglas Takviyeli Plastik |
CFM @ 0.000-In. SP | 27.7 |
dba | 62 |
derinlik | 1.5 " |
Elektrik bağlantıları | 13-2 / 5 "Kablolar AWG 22 |
Hayran Çapı | 1-1 / 2 " |
Fan RPM | 1900 |
Yükseklik | 5 1 / 3 " |
Konut Finish | Siyah Boyalı |
Gövde Malzemesi | Galvanizli Çelik Tabanlı Fiberglas Takviyeli Plastik |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 149 F |
Motor İzolasyonu | F sınıfı |
Motor Tipi | Gölgeli Kutup |
Montaj | flanş |
Montaj Gözü OC | 4-13 / 16 " |
Montaj konumu | Dikey ya da Yatay |
Faz | 1 |
Shape | Kare |
Termal koruma | Empedans |
Gerilim | 115 VAC |
Watt | 22 |
genişlik | 5 1 / 3 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 16.26 |
Gemi genişliği (cm) | 16.26 |
HS kodu | 8414596090 |
Menşe Ülkesi | HU |
PLATFORM | Model | Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | Amper | CFM @ 0.000-In. SP | Motor İzolasyonu | Motor Tipi | Shape | Termal koruma | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLF100-11 / 14 | 167 F | 0.33 | 37.7 | E sınıfı | Fırçasız dc | yuvarlak | Elektronik | 24 VDC | €168.68 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00