Ebm-papst Rlf100-11/14 | Düz Paket Aksiyel Fan 24vdc 5 İnç H 5 İnç Genişlik | 5yaş9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EBM-PAPST RLF100-11 / 14 Flatpack Aksiyel Fan 24vdc 5 İnç H 5 İnç Genişlik | AE3APV 5AGE9

EBM-PAPST RLF100-11/14 Flatpack Aksiyel Fan 24vdc 5 İnç Y 5 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3APV Modeli: RLF100-11/14Çapraz Referans: 5AGE9
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
€168.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flatpack Aksiyal Fan
Amper0.33
Yataktop
Blade MalzemeFiberglas Takviyeli Plastik
CFM @ 0.000-In. SP37.7
dba64
derinlik1"
Elektrik bağlantıları12.2 "Kablolar AWG 22
Hayran Çapı1"
Fan RPM5100
Yükseklik5"
Konut FinishSiyah Boyalı
Gövde MalzemesiGalvanizli Çelik Tabanlı Fiberglas Takviyeli Plastik
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı167 F
Motor İzolasyonuE sınıfı
Motor TipiFırçasız dc
Montaj Gözü OC4-1/4 x 3-3/4"
Montaj konumuDikey ya da Yatay
Shapeyuvarlak
Termal korumaElektronik
Gerilim24 VDC
Watt8
genişlik5"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)16.76
HS kodu8414596090
Menşe ÜlkesiHU

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Ortam SıcaklığıAmperCFM @ 0.000-In. SPMotor İzolasyonuMotor TipiShapeTermal korumaGerilimÜcret
EBM-PAPST RG90-18 / 06 Aksiyal Fan 115VAC 5-1 / 3 İnç Yükseklik 5-1 / 3 İnç Genişlik | AE3APU 5AGD9 RG90-18 / 06149 F0.2427.7F sınıfıGölgeli KutupKareEmpedans115 VAC-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EBM-PAPST RLF100-11/14 Flatpack Aksiyel Fan 24vdc 5 İnç Y 5 İnç Genişlik
€168.68 / Adet