Eco-max 058429-1 | Akü Terminali Sağ Dirsek 1/0 Gösterge Pk5 | 29ga03 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ECO-MAX 058429-1 Akü Terminali Sağ Dirsek 1/0 Ölçü PK5 | AH2KTH 29GA03

ECO-MAX 058429-1 Akü Terminali Sağ Dirsek 1/0 Göstergesi PK5

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2KTH Model: 058429-1Çapraz Referans: 29GA03
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
€81.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Batarya terminali
Renk koduSiyah
Bağlantı MalzemesiBakır
Bağlantı TürüSıkma / Lehim
derinlik46 / 73 "
ölçü1/0 yıl.
uzunluk1 81 / 97 "
Maks. Voltaj600V
genişlik1 29 / 81 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)8.38
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Polarite: Negatif
  • Hizalama: Sağ Dirsek

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk koduderinlikölçüuzunlukgenişlikÜcret
ECO-MAX 058416-1 Düz Akü Terminali 4 Ölçü Gri PK5 | AH2KRU 29FZ89 058416-1Gri27 / 49 "4 saat2 3 / 64 "1"€67.67
ECO-MAX 058417-1 Düz Akü Terminali 4 Ölçü Gri PK5 | AH2KRV 29FZ90 058417-1Gri27 / 49 "4 saat2 3 / 64 "1"€66.14
ECO-MAX 058418-1 Düz Akü Terminali 4 Ölçü Gri PK5 | AH2KRW 29FZ91 058418-1Gri27 / 49 "4 saat2 1 / 3 "1"€64.38
ECO-MAX 058419-1 Akü Terminali Düz 1 - 2 Ölçü PK5 | AH2KRX 29FZ92 058419-1Pembe27 / 49 "1 ila 2 ga.2 1 / 3 "1"€62.66
ECO-MAX 058420-1 Akü Terminali Düz 1 - 2 Ölçü PK5 | AH2KRY 29FZ93 058420-1Pembe27 / 49 "1 ila 2 ga.2 1 / 3 "1"€62.93
ECO-MAX 058421-1 Akü Terminali Düz 1/0 Ölçü PK5 | AH2KRZ 29FZ94 058421-1Siyah27 / 49 "1/0 yıl.2 1 / 3 "1"€70.63
ECO-MAX 058422-1 Akü Terminali Düz 1/0 Ölçü PK5 | AH2KTA 29FZ95 058422-1Siyah27 / 49 "1/0 yıl.2 1 / 3 "1"€61.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ECO-MAX 058429-1 Akü Terminali Sağ Dirsek 1/0 Göstergesi PK5
€81.47 / Adet