ECONOLINE 101694G-A Kumlama Dolabı
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Aşındırıcı Kumlama Kabini |
CFM Gerekli @ 80 PSI | 12 |
Nominal Boyut | 36 x 24 " |
Genel Derinlik | 25 " |
Toplam yükseklik | 63 " |
toplam Genişlik | 39 " |
Tip | Sifon Beslemesi |
Gemi ağırlığı (kg) | 100.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 66.8 |
Gemi uzunluğu (cm) | 160.02 |
Gemi genişliği (cm) | 102.87 |
HS kodu | 8424309000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Nominal Boyut | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101691G-A | 18 x 16 " | 17 " | 33 " | 19 " | €1,162.26 | ||
101696G-A | 42 x 24 " | 54 " | 65 " | 46 " | €2,479.23 | ||
101698G-A | 40 x 40 " | 72 " | 82 " | 43 " | €3,649.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
101701G-A | 60 x 48 " | 90 " | 94 " | 65 " | €6,736.54 | TEKLİF TALEBİ
| |
101699G-A | 48 x 48 " | 90 " | 94 " | 52 " | €4,231.04 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00