ECONOLINE 101701G-A Kumlama Dolabı 60 x 48 Sifon Beslemeli
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Aşındırıcı Kumlama Kabini |
CFM Gerekli @ 80 PSI | 12 |
Nominal Boyut | 60 x 48 " |
Genel Derinlik | 90 " |
Toplam yükseklik | 94 " |
toplam Genişlik | 65 " |
Tip | Sifon Beslemesi |
çalışma Genişliği | 12 x 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 427.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 210.82 |
Gemi uzunluğu (cm) | 198.12 |
Gemi genişliği (cm) | 182.88 |
HS kodu | 8424309000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Nominal Boyut | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101691G-A | 18 x 16 " | 17 " | 33 " | 19 " | €1,162.26 | ||
101694G-A | 36 x 24 " | 25 " | 63 " | 39 " | €2,277.40 | ||
101696G-A | 42 x 24 " | 54 " | 65 " | 46 " | €2,479.23 | ||
101698G-A | 40 x 40 " | 72 " | 82 " | 43 " | €3,649.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
101699G-A | 48 x 48 " | 90 " | 94 " | 52 " | €4,231.04 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00