ECONOLINE 101696SG-A Soda Püskürtme Dolabı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Soda Blast Kabini |
CFM Gerekli @ 80 PSI | 12 |
Nominal Boyut | X 42 24 |
Genel Derinlik | 42 " |
Toplam yükseklik | 65 " |
toplam Genişlik | 55 " |
Tip | Basınç Beslemesi |
çalışma Genişliği | 12 x 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 321.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 180.34 |
Gemi uzunluğu (cm) | 199.39 |
Gemi genişliği (cm) | 167.64 |
HS kodu | 8424301000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00